SK3650E ツールセット KTC 37720636

SK3650E ツールセット KTC 37720636 SK3650E ツールセット KTC 37720636 SK3650E ツールセット KTC 37720636

ツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(66点組) 注文コード37720636 品番SK3650E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充実の入り組み内容でワンランク上の作業を実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
六角ソケットB3-08、10、12、13、14、17、19、21、22
ディープソケットB3L-08、10、12、14
ラチェットハンドルBR3E
スピンナハンドルBS3E
クイックスピンナBE3-Q
エクステンションバーBE3-050、075、150
ユニバーサルジョイントBJ3
コンビネーションプライヤPJ-200
ラジオペンチPSL-150
ニッパPN1-150
めがねレンチM5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224
コンビネーションレンチMS2-08、10、12、13、14、17
クロスドライバD1P2-1、2、3
マイナスドライバD1M2-5、6、8
スタッビドライバ(クロス、マイナス)
板ラチェット差替えドライバセット(クロスビット、NO.2/22・30mm、NO.3、ヘキサゴンビット/4・5・6mm)
コンビハンマUD7-10
ボールポイントL形六角棒レンチセットHL259SP(9本組)(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
マグネット付パーツトレイ(丸)
トレイ(3枚)SK36810ET2
セット商品数66 トラスコ品番388-0052 質量(kg)21 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)275×510×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする