ピカール液体コンパウンド

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード37721074 品番LC-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
オールラウンドコンパウンド

研磨力(ペーパー相当番手)2000 用途高品位塗装用 トラスコ品番853-6305 粒度超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
傷消し

一般的な金属磨きのピカール(300g)からの変更。まだ本格的な使用には至っていませんが、極浅い傷に使用したところ、確かに仕上がりはとてもきれいです。

2025-09-05
用途:
車の磨き作業
PROTECH 様 (サービス業)

色々とコンパウンドは使ってきましたが、今のところ一番使いやすいです

対象商品:
37721074
2022-05-08
用途:
車磨き
絆電工 様 (建設業・工事業)

汎用性が凄いです。#6000レベルのハズなのに、割と深めの傷から磨き上がって行きます。使用感では某社の9800より繊細かつ強力に磨ける感じです。

2人が参考にしています
2021-04-26
用途:
車コーティングの前の下処理
飲食業

猫のボンネット傷も3回位の手作業で消えました。ポリッシャーでの使用が楽しみです。
ちなみに 容器の説明書きによると
番手目安は、#2000のスクラッチ傷にも対応の「#6000」らしいです。
この番手目安を説明欄に載せて貰うと 買いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37721074
2021-05-23
用途:
車の傷消し・研磨
金融・保険業

車キズのDIY補修用に購入。LC-101の研磨力がわからなかったので、安全サイドに立ってこちらで手磨きしてみました。今回の傷にLC-202は極細目過ぎたようですが、ほとんど目立たなくなるまで追い込むことができました。LC-101を追加注文して完璧に仕上げるつもりです。ノーワックスなのでくずも出ず、ふき取りが楽なのは、感動ものでした。

対象商品:
37721074
2018-08-07
用途:
納車時の磨き
S&S Motor 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノンワックスなので好きなワックスをかけれれる利点、このコンパウンドだけでも充分なほど奇麗になるのはすごい
今まで使った中で最強のコスパです

1人が参考にしています
対象商品:
37721074
2017-07-02
用途:
中古車のボディ磨き

コンパウンドの切れも良く、磨きやすく助かってます。リピートしたいと思います。

対象商品:
37721074
2015-10-09
用途:
車磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

素人でも扱いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする