塩分分析計

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別付属ディスペンサ/20μL(サンプル注入量/20μL) 注文コード37721196 品番SAT-500
参考基準価格(税別)¥636,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は種別3種類から選べます 他の種類を見る

食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート!
サンプルをディスペンサで電解液(専用ビーカ)に注入するだけの簡単操作。
1%NaCL標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCL標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
電解液交換警告機能を搭載しています。
着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。

測定範囲(%)
2μL注入時/0.00〜49.99(分解能/0.01)
20μL注入時/0.000〜4.999(分解能/0.001)
200μL注入時/0.0000〜0.4999(分解能/0.0001)
OTHER注入時/0.0000〜99.99(校正液濃度によって異なる)
出力
RS-232C(パソコン又は外部プリンタ接続可能)
外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
アズワン品番1-7870-01 種別付属ディスペンサ/20μL(サンプル注入量/20μL) サンプル注入方式ディスペンサによる手動注入 測定方式電量滴定法(終点検出は電位差検出) 濃度単位%(W/V)、%(W/W)、mg/L、mol/L プリンターサーマルプリンタ内蔵 データメモリ300データ(バックアップ付き) 寸法(mm)本体/約190×385×192、測定部/約110×220×370 質量(kg)本体/約3.3、測定部/約1.1 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 濃度換算NaCl/Cl-切り替え 用途食品生産ラインでの品質管理や、HACCP省力化に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする