ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37721415 品番 LY-GSPT20UN+2C
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

レッド 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.2×2000 加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類インナーケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721415
2019-05-19
用途:
ロードバイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

デュラエースのワイヤーからの交換ですが、あまり引きも変わらず良い商品でした。
長期間使ってないので使ってみます。

対象商品:
37721415
2018-03-05
用途:
レストア
製造業

サビだらけになったロード車のレストアに使用。白い車体に赤い差し色でおしゃれになりました。

対象商品:
41440235
2018-07-16
用途:
1から製作する為に数多くあるメーカーからここを選んだ。
製造業

横式とたて式のタイコがどちらも付いていて、長さ調整で必ず切るので不要なタイコを除外するアイデアはすごく合理的かつ在庫管理も半分ですむのでコストダウンに結び付いていると思う。台湾ブランドに日本の大手パーツメーカーも見習って欲しい。

対象商品:
37721415
2014-04-07
用途:
MTB用に

今回アウターケーブルと一緒に赤色を購入。いいアクセントになりました。新しいニッパーなら100均のニッパーでも気合一発でキレイに切れました。耐久性はこれから見ていきたいと思います。

2016-06-02
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

このシフトワイヤー、サイズの違う両頭になっていて、
片側が一般的なシマノの規格サイズ、
もう片側がカンパ規格?と、一つのワイヤーで2種類に対応していて、不要な方をカットして使うタイプのシフトワイヤーなのですが、
SRAMのMTBシフターは、
シフターのワイヤーの通し穴の先がかなり鋭角に曲がっていて、
一度でもカットしてしまったワイヤーは、その穴を通りません。
(ワイヤーカッターで綺麗にカットしても通せません)

なので、SRAMのMTBシフターを使うなら、
モノタロウさんで買えるSCSのシフトワイヤーをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
37721415
2015-02-08
用途:
SIMANOインター7のシフト用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

冬になると、アウターとインナーの間に入った水分が凍ってシフトできなくなる現象が発生。思い期って替えることしました。その際テフロンなら万が一、凍っても動くのではないかと思いこれを選びました。シフトがとても軽くなりました。

対象商品:
37721442
2011-11-05
用途:
ロードバイクのシフトインナーケーブルとして使用しました。

価格の割には必要な性能を有していると思うが、使用した感想だけを述べるとするとやや不満足である。
他の製品と比較して、当該製品はほつれ易い印象を受けた。
組み付けをして残ったケーブルで撚りなどに負荷をかけてみたが、長期間使用するのにはやや不安であった。
きちんとメンテナンスのできる人(必要な予算をかけられる人)にならお勧めしたい。色のついているイロモノアイテムだがやや玄人向きアイテムでもあると思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする