ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37721476 品番 LY-GBPT20-76+2C
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

イエロー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.6×2000 加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類インナーケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721476
2023-01-29
用途:
ケーブル類の予防交換

カラーインナーワイヤー自体は数社の製品から選べるものの 設定色が減ってきている印象があり、本品のラインナップは貴重だと思う。
材質が ステンレスではなく スチール+亜鉛めっきなので、防錆性については しばらく使って様子をみようと思う。
追加購入も考えていたが、大きく値上がりしてしまったのは残念。余裕ある長さとはいえ 2つに分けて使える物ではないので、1本で1300円超はさすがに厳しい。

対象商品:
37721451
2018-03-05
用途:
レストア
製造業

サビだらけになったロード車のレストアに使用。白い車体に赤い差し色でおしゃれになりました。

対象商品:
37721476
2014-04-17
用途:
自転車のメンテナンス

これはいい!今までジョグワイヤーを使ってましたが初期伸びもほとんど無く、使い心地も変わらないのに安い!!耐久性は?しばらく使ってみて、また投稿したいと思います。

対象商品:
37721451
2013-10-07
用途:
古くなったワイヤーの交換

Vブレーキと一緒に交換しました。フッ素樹脂コーティングということで今のところ問題なく使用しています。赤のアクセントがいい感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする