ペダルストラップ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1ペア) 注文コード 37721652 品番 W8
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。
2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。
BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。

適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241 ブラック 寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721643
2019-05-20
用途:
自転車練習用
サービス業

こどもの自転車の練習用に購入しましたが、大人用だったので付けるのに苦労した。説明書がわかりにくかった

対象商品:
37721652
2018-08-02
用途:
自転車整備
製造業

過去に同じ商品を購入しましたが、5年はももちました。ほとんどのペダルに使用でき気に入ってます

対象商品:
37721652
2015-07-01
用途:
趣味

商品ページにベルトの寸法が表記されていたので、事前の取付可否、穴あけ加工などできました。自作も考えましたが、手間、クオリティを考えたらコスパは丁度いいかもしれません。もう少し安いと更にありがたいです。

対象商品:
37721643
2017-08-15
用途:
BMXペダルに付けました。

カモフラージュカラーが画面で見るより控えめでかっこいいです。

対象商品:
37721652
2014-10-11
用途:
自転車こぎ

思ってた以上にしっかりした作りでした。
自分で作ろうかと思ってましたが、生地も厚地で、構造が単純ではなく、しっかりしたものだったので、同じ物はつくれなかったでしょう。
使用は通勤・休日の遠出。
以前はトゥクリップを使ってましたが、切れて壊れました。
靴の厚みに対して、その都度ぴったりさせることができるベルクロタイプなので、重宝しています。
引き足も使えてると思います。
脱ぎやすくするため、つま先側はキツく、甲側は緩く、調節しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37721652
2013-04-06
用途:
ママチャリに使用

ロードバイクを購入しビンディングペダルを取り付けた為、余ったペダルをママチャリに取り付け、このストラップを装着しました。
漕ぎ始めの片足のペダルがひっくり返っているため靴を入れるのが難しいです。
ママチャリであるのに加速しやすくなりました。
雨曝しでぬれた跡が嫌ですね。

対象商品:
37721652
2012-07-29
用途:
トゥクリップより脱着が簡単です

トゥクリップは使わないときに地面に擦れてしまう場合がありますが、
着脱には工具が必要でそれなりの時間もかかります。
その点、このストラップは両方で1分有れば出来ますので、
遠出をする前に取り付けて、戻ってから外すって使い方が可能です。
ペダルに2本のベルトを通す穴が必要と思いますのごで確認ください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする