SW-720 チェーンケース サニーホイル 37721677 SW-720 チェーンケース サニーホイル 37721677

チェーンケース

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37721677 品番SW-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。

用途自転車のチェーンカバー 付属品取付金具 適合46T〜48T対応 材質樹脂 ブラック ギヤ歯数(適合)46T/48T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
巻き込み防止
卸売・小売業

これで巻き込みがなくなりました。軽くて耐久性もありそうです。
夏の暑い日の耐久性は未知数です。

対象商品:
37721677
2022-05-25
用途:
取付
サービス業

チェーンケースは色々あったが取り付けが至極簡単であり、良い商品選択であった。

対象商品:
37721661
2020-11-24
用途:
裾汚れからの解放
製造業

クランクギヤのガードはひと昔前までは手軽に入手できませんでしたが、今では多彩なパーツが販売されています。こちらはスポーツ車シティ車問わずクランクに取り付けるタイプでクランクのねじ切りや穴寸に左右されやすい仕様ではあるものの簡単にギヤカバーの導入ができる優れ物だと思います。軸部がプラスチック製なので耐久性はわかりませんがラフな乗り方をしなければ価格も手軽に使えそうです。

対象商品:
37721677
2020-08-09
用途:
自転車のチェーンとズボンの裾の絡み防止
尾畑社寺番匠 様

ズボンの裾をゴムとかテープで固定し、ズボンの裾がチェーンに触れないようにして乗っていました。自転車のメカにはダメな私ですが、この商品なら私にでも取り付けられるかなと思い、早速チャレンジしてしてみました。その結果ですが、簡単に取り付けられたこと、ズボンがチェーンに触れないでガードしてくれるので、ズボンの油汚れがなくなったことです。私には最高の商品でした。さて、今日も大好きな自転車に乗りますか。

対象商品:
37721661
2022-03-29
用途:
自転車のチェーン巻き込み防止(交換用)
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳み自転車のチェーンケースが壊れたので交換用に購入。
センターのねじの径とピッチは合っていたが深さが無くこのセットでは
長すぎるので固定できずグラグラで困ったが、
ねじが樹脂製なので固定できる程度に7〜8ピッチをやすり(電動)で削り落として
取り付けた。DIYできる人ならお勧めの交換部品と言える。
強いて言えば、この様にならないため、色々なサイズの固定ねじが付いていると
更に良かった。

対象商品:
37721661
2020-08-07
用途:
社用自転車の修理

壊れたチェーンカバーのため作業用ズボンのすそが黒くなっていましたが、簡単に装着できてこの問題が解決しました。

対象商品:
37721661
2019-08-05
用途:
最初についていらケースが壊れたので交換しました。
運輸・通信業

安い、取り付け簡単、勿論性能も満足。これでズボンを挟みません。

1人が参考にしています
対象商品:
37721677
2019-04-06
用途:
自転車の修理に
その他業種

自転車のチェーンケースが割れてしまったので探してみたところスプロケットの歯数もピッタリでした。このケースは真ん中のハブが通っているところに共締めするタイプでしたがしっかり取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする