ガイドパイプ90°

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク 注文コード37721887 品番LY-VBP03
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。

ブレーキ種類Vブレーキ ピンク 材質ステンレス 角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721887
2022-12-30
用途:
ドレスアップを兼ねた交換

ガイドパイプには インナーケーブルを通す部分に樹脂ライナーが挿入されていますので、そちらのリフレッシュも考えて交換しました。
今回は、シマノ製Vブレーキへの使用です。特に問題なく取り回せましたが、全くの同形状ではないので、フィッティングを重視する場合は 同じシマノで揃えたほうがよいように思いました。

対象商品:
19347152
2021-09-14
用途:
自転車のブレーキメンテナンス
サービス業

自転車のブレーキメンテナンス。安く手に入れることができて助かります。

対象商品:
19347152
2021-03-03
用途:
部品交換

友人のドッペの折りたたみ自転車。
前ブレーキの戻りが悪い。
ガイドパイプのインナーのライナーが破けてた。
交換したら、幸せになった。

この部品、大概CPなのでよく錆びる。
ステンレス製は良い。

Vブレーキ本体はフロント用リア用とあるが、違いはガイドパイプの角度。
フロントは135°リアは90°が一般的。

1人が参考にしています
対象商品:
37721862
2020-10-07
用途:
車体のワンポイントのパーツとして生える商品だと思い各車体に合わせたものを常に購入しています。

大きく目立つパーツではありませんが、派手で無くでもフロントとリアに使うとワンポイントのおしゃれかと。

対象商品:
19347152
2020-04-22
用途:
自転車のケーブル交換
近藤建築 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使用できます。
ブレーキケーブルを交換したら、ついでにこれも交換したいですよね。

対象商品:
19347152
2019-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

4g 61x56mm 斜辺82mm、台湾製。
クロスバイクのリア側Vブレーキに装着されていたものと交換したところ、左脚の膝裏に当るようになりました。

1) オリジナル100°(4g 63x52mm 斜辺71mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 90°… 本製品
3) 中華製90°(3.5g 57x49mm 斜辺75mm) … 別途購入して試したらマッチした。

製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。

対象商品:
19347152
2019-06-08
用途:
錆びてしまったガイドパイプの交換用
サービス業

ステンレスとの事なので錆びにくさには期待しています。ケーブルの挿入側が随分細かったためアウターキャップは外しました。

対象商品:
19347152
2018-10-31
用途:
マウンテンバイク交換部品として
都立小金井工業高等学校 様 (教育・研究機関)

MTBに付いていたパイプが錆びたので交換部品として購入した。全く問題のない品質。アウターワイヤーをそのまま差し込めば使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする