ガイドパイプ135°

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 注文コード37721923 品番LY-VBP04
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。

ブルー 材質ステンレス 角度(°)135 ブレーキ種類Vブレーキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
自転車整備
cozycycle 様

転倒で曲げたので交換
全く問題無く使用出来ています。

対象商品:
19347168
2021-11-06
用途:
自転車整備
製造業

ワイヤーの動きも滑らかで全く問題ないです!
安くて発送も早いので助かります。

対象商品:
37721941
2017-12-27
用途:
ブレーキケーブルの取り回し

90°のとどちらが良いか試すのに購入。こっちが合っていたようだ。
フレームが黒だったので色も合わせられた。
アウターの調整が必要になる場合もあるので注意。

対象商品:
37721923
2018-01-24
用途:
自転車のブレーキのメンテナンス用として

塗装は柔らかく、簡単に傷がつきそうでしたがきれいに仕上がっていました。

対象商品:
37721923
2016-05-07
用途:
自転車の付け替え部品

錆びにくいステンレス製のものを探していました。値段も手ごろで、なんといっても色鮮やかで、自転車のアクセントになり満足しています。

対象商品:
19347168
2016-10-06
用途:
自転車のメンテナンス
有限会社まるせん 様

なかなか店頭では売っていない商品なので、お手頃価格で買うことができて大変助かります。商品ページのミドルとロング写真が入れ替わっていませんか。

対象商品:
19347168
2019-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

5g 77x60mm 斜辺85.5mm、台湾製。
「フロントブレーキ - 左レバー」の環境で運用しようとしたが、合わせられなかった。

1) オリジナル90°(4g 60x59 斜辺83mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 135°… 本製品。合わなかった。
3) 中華製90°(3.5g 56x52 斜辺76mm) … 別途購入して試したらマッチした。

製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
37721932
2015-11-30
用途:
初期装着品の交換

初期装着品が赤サビだらけになったので交換。ピンクのワンポイントでいい感じです。
ただ、サイズを理解せずこれを2本購入したら、当然リヤブレーキに嵌まらず。
で、切ろうとしたらこれがまた固いのなんの。さすがステンレス。
金属やすりでしばし格闘、何とかちょん切って合わせましたが、せっかくのピンクが傷だらけ。
購入前にサイズはちゃんと確認しましょう。(あ、常識ですか)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする