8B1012-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722291 8B1012-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722291 8B1012-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722291

トグルスイッチ 8Bシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) スイッチON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) 注文コード37722291 品番8B1012-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数単極双投 端子形状PC端子 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40184121
2023-07-09
用途:
アンプの電源スイッチ、
その他業種

本体が小さくて場所を取らず、なおかつ止めネジが太いので安心して使える。

対象商品:
40184112
2023-05-02
用途:
自作真空管アンプのパワースイッチ
グレインハウス 様 (その他業種)

スイッチ部分の軸が太くて少しだけ短いのが悪目立ちしないので愛用しています、スイッチングの時の使用感も硬すぎず良い感じです。

対象商品:
40184112
2017-02-09
用途:
電動くるまいすのスイッチ
mkガレージ 様

あまりないスイッチですが即日出荷でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする