8C1011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722334 8C1011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722334 8C1011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722334

トグルスイッチ 8Cシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) スイッチON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) 注文コード37722334 品番8C1011-Z
参考基準価格(税別)¥6,698 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はスイッチ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数1 端子形状はんだ端子 付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 種類フラットトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 規格UL、CSA 定格AC125V・6A/250V・3A 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 接点銀接点 表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.5、6.4 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)AC:6/3、DC:4 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
電子楽器のパーツ交換

ギターのスイッチに使いましたが、オリジナルと同じでした。

対象商品:
40184137
2020-06-08
用途:
アンプ作成
サービス業

見た目綺麗で、ストロークも大きくクリック感もいい。

対象商品:
40184137
2019-05-16
用途:
自作ライトのスイッチに。

想定よりかなり小さくて、思っていたのと違っていた。
寸法をわかりやすく表示していただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40184137
2017-08-29
用途:
バイクのスイッチ
サービス業

小さくて狭いところに付けるのにbest。それで見た目もカッコいいので気にっています。

1人が参考にしています
対象商品:
40184137
2015-11-28
用途:
電子工作

羽子板形状のスイッチレバーはがたつきも少なくて使いやすいです。ドレスナットが見た目も綺麗です。

対象商品:
40184146
2013-07-29
用途:
水道関連

小形で場所を取らなくて良い。またパネル側の飾りナットがしゃれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする