曜日別特売
8C2041-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722377

 

8C2041-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722377
8C2041-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722377
8C2041-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722377

トグルスイッチ 8Cシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)スイッチ(ON)-OFF-(ON)接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)注文コード37722377品番8C2041-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品

スイッチ
(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
極数2極双投端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 電子楽器のパーツ交換

ギターのスイッチに使いましたが、オリジナルと同じでした。

対象商品 : 40184137
2020-06-08
用途: アンプ作成
サービス業

見た目綺麗で、ストロークも大きくクリック感もいい。

対象商品 : 40184137
2019-05-16
用途: 自作ライトのスイッチに。

想定よりかなり小さくて、思っていたのと違っていた。
寸法をわかりやすく表示していただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40184137
2017-08-29
用途: バイクのスイッチ
サービス業

小さくて狭いところに付けるのにbest。それで見た目もカッコいいので気にっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40184137
2015-11-28
用途: 電子工作

羽子板形状のスイッチレバーはがたつきも少なくて使いやすいです。ドレスナットが見た目も綺麗です。

対象商品 : 40184146
2013-07-29
用途: 水道関連

小形で場所を取らなくて良い。またパネル側の飾りナットがしゃれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする