8F1011-Z トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722483 8F1011-Z トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722483 8F1011-Z トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722483

トグルスイッチ 8Fシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37722483 品番 8F1011-Z
参考基準価格(税別)¥6,498 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
RoHS対応品
パネル防水

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数1 端子形状はんだ端子 付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 種類ウォータープルーフトルク 使用温度範囲(℃)-30〜+85 規格UL、CSA 定格AC125V・6A/250V・3A 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 接点銀接点 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)AC:6/3、DC:4 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※ウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的にしたもので水中で使用するものでありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37722483
2019-03-12
用途:
屋外の装置の電源スイッチに使用
有限会社山崎工業 様

通常は防水のスイッチを使用するのですが、非常に高価であることと結構サイズが大きいので小型化が難しいです。
このスイッチは防水仕様にはなっていませんが、水分が内部に入らないことがいいです。実際には結構な個数を屋外で出荷しましたが、スイッチ自体がNGになってことが、今のところありません。推移地が壊れる前に、内部の電子基板がNGになってしまいます。
結構おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする