ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の トグルスイッチ
トグルスイッチ 8Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
スイッチ
ON-ON接続端子:(2-3) - (2-1)
スイッチ特性
ON-ON
注文コード
37722535
品番
8J1011-Z
参考基準価格(税別)
¥4,998
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ・スイッチ特性・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品
スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数
単極
端子形状
はんだ端子
付属品
ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
使用温度範囲(℃)
-30〜85
規格
UL、CSA規格認定品
シリーズ
8
定格電圧(V)
AC125/AC250/DC30
定格電流(A)
6/3/4
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)
40〜85
操作部形状
ショートグトグル
スイッチ特性
ON-ON
メッキ
Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
10
材質(接点)
黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)
オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
操作部
ショートレバー:6.8mm