ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 定格電流(A)10 注文コード37722946 品番SLE210K-6
参考基準価格(税別)¥4,098 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格電流・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(2-3、5-6) -
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)突入電流/AC250V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)抵抗負荷:10000回
スイッチ特性ON-OFF 端子形状はんだ端子 極数2極 仕様シール性:防塵 取付方式スナップインパネル 使用温度範囲(℃)-25〜85 規格cULus、SEMKO規格認証品 シリーズSLE210K 定格電圧(V)AC125/250 耐電圧(初期)AC1500V 1分間 定格電流(A)10 表示なし フレーム色 文字色 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40〜85 定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2PST 耐電圧(V/min)AC1500 作動力3.92〜12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2〜4V 1A) 電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1 操作部表示:|-○ 投数単投
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする