※画像とは、ボタンの表示が異なります。
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
医療器具の補修に使用しました。サービスマンに頼むと大変高額の作業料金が生じるため、取り外した部品の型番から当商品が該当し、かんたんに交換補修することができました。こういった部品を取り扱っていただけるのは本当にありがたいです。
自作後、早速使用しましたが、問題なく作動しており、耐久性はこれからと言うところです。
同形品なので、ただただ置き換えるだけ。購入に際し品番が分かりにくかった、メーカーサイトに行かずとも末尾の番号が何を意味するのか商品ページで触れてほしい。
問題なく使用出来ます。価格が大変お安く満足しています。