※画像とは、ボタンの表示が異なります。

SLE210K2-9 ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722982 SLE210K2-9 ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722982 SLE210K2-9 ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722982

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード37722982 品番SLE210K2-9
参考基準価格(税別)¥4,298 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
突入電流100Aタイプです。
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(2-3、5-6) -
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)突入電流/AC250V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)抵抗負荷:10000回
極数2極 端子形状タブTAB#187(t=0.8) 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 使用温度範囲(℃)-25〜85 規格UL、SEMKO シリーズSLE210K 定格電圧(V)AC125/250 耐電圧(初期)AC1500V 1分間 定格電流(A)10 表示- ○ フレーム色 文字色 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40〜85 遮断電流(A)10 定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10 スイッチ特性ON-OFF パネル取付方式スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2PST 耐電圧(V/min)AC1500 作動力3.92〜12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20 電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1 操作部表示:―-○ 投数単投
注意
※タブ端子は、はんだ付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
医療器具の補修
医療・福祉・介護関連業

医療器具の補修に使用しました。
サービスマンに頼むと大変高額の作業料金が生じるため、取り外した部品の型番から当商品が該当し、かんたんに交換補修することができました。

こういった部品を取り扱っていただけるのは本当にありがたいです。

対象商品:
68124008
2020-06-01
用途:
自作サーモスタットのスイッチ
卸売・小売業

自作後、早速使用しましたが、問題なく作動しており、耐久性はこれからと言うところです。

2025-04-13
用途:
吸引器のSWが壊れ、バラしてみるとフジソクのSLE210だったので
医療・福祉・介護関連業

同形品なので、ただただ置き換えるだけ。
購入に際し品番が分かりにくかった、メーカーサイトに行かずとも末尾の番号が何を意味するのか商品ページで触れてほしい。

対象商品:
68123843
2019-04-04
用途:
器械の交換部品
東邦歯科産業株式会社 様

問題なく使用出来ます。価格が大変お安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする