※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET103A12-Z トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722991 ET103A12-Z トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722991 ET103A12-Z トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722991

トグルスイッチ ETシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数単極単投 注文コード37722991 品番ET103A12-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(1-4) -
極数単極単投 端子形状はんだ端子 寸法L(mm)- 定格AC125V 3A 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)10000回 接触抵抗(mΩ)(初期)30以下(DC2V 100mA) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端子番号はボックスに表示してあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40184331
2018-10-29
用途:
部品交換
有限会社桜井工業 様

定番商品なので安心して使用出来ます。これからも末永く使用出来る部品を作成して下さい

2014-07-01
用途:
カニ足クレーンのリモコン修理

現場用リモコン用としてはSWメカ部が弱い、モット強い代換え品が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする