画像準備中

DCブロワ MBDシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37726972 品番T-MBD10-48-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,150
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)(ランナー)100 電圧(V)DC48 厚さ(mm)(ランナー)40 タイプセット品 電源DC セット内容フィルター、取付金具、取付用ねじ 付加機能- ファンMBD10-48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37726972 T-MBD10-48-FA 37723646 MBD10-24 画像準備中 DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーター 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする