オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ブロワ
オリエンタルモーターの ブロワその他関連用品
DCブロワ MBDシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37727103
品番
T-MBD8-48S-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,350
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
(ランナー)80
電圧(V)
DC48
厚さ(mm)
(ランナー)40
タイプ
セット品
電源
DC
セット内容
フィルター、取付金具、取付用ねじ
付加機能
パルスセンサタイプ
ファン
MBD8-48S
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37727103
T-MBD8-48S-FA
37723691
MBD8-24A
DCブロワ MBDシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)