取付角寸法(mm)104×104
タイプ薄型汎用
種類ACファン
電流(A)0.13/0.12(50/60Hz)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
スピードタイプロースピード
入力電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)1/1.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)31/34(50/60Hz)
入力(W)9.5/8.5(50/60Hz)
最大静圧(Pa)29/34(50/60Hz)
ファンMU1025L-11N
定格回転速度(min-1[r.p.m])2100/2400(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型