※代表画像

SC2518U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731784 SC2518U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731784 SC2518U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731784 SC2518U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731784

スタンダードセットカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37731784 品番 SC2518U
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)42 寸法L(mm)18 面取径D1(Φmm)38 材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 締付ねじM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする