※代表画像

SC0406M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37731863 SC0406M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37731863 SC0406M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37731863

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)4 内径B H8(Φmm)4 外径D(Φmm)12 注文コード37731863 品番SC0406M
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は内径B・内径B H8・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

内径B H8(Φmm)4 内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)12 幅L(mm)6 寸法L(mm)6 面取径D1(Φmm)- 材質鉄(S45C) 付属品止めねじ1本 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-28
用途:
シャフトのカラー
ヨドガワエンジニアリング 様

投稿でもあったけどマイナス目は本当に困る
マイナス目で使う方が少ないはず早く改善希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする