※代表画像

SC0610N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732484 SC0610N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732484 SC0610N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732484

スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37732484 品番 SC0610N
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)16 寸法L(mm)10 面取径D1(Φmm)- 材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする