※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37732597
品番
SC2218N
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
22
外径D(Φmm)
38
寸法L(mm)
18
面取径D1(Φmm)
34
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
締付ねじ
M8×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付ねじ数量(本)
2
CADデータダウンロード