※代表画像

SC4022N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732633 SC4022N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732633 SC4022N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732633 SC4022N スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37732633

スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37732633 品番 SC4022N
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径B(Φmm)40 外径D(Φmm)72 寸法L(mm)22 面取径D1(Φmm)55 材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 締付ねじM10×12 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする