曜日別特売
SC 0305S スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 37732642

※代表画像

SC 0305S スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 37732642
SC 0305S スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 37732642
SC 0305S スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 37732642

スタンダードセットカラーSUS304

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)3内径B H8(Φmm)3外径D(Φmm)7(±0.1)注文コード37732642品番SC 0305S
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。

内径B H8(Φmm)3内径B(Φmm)3外径D(Φmm)7(±0.1)寸法L(mm)5幅L(mm)5(±0.1)面取径D1(Φmm)-面取径d1(Φmm)-材質SUS304材質/処理ステンレス(SUS304)仕様ねじ穴数1個種別スタンダード止ねじM3×3締付ねじM3×3RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: レコードプレーヤーのサブウェイトとして使用
その他業種

TechnicsレコードプレーヤSL-1301とDENONのDP-300Fのサブウエイトとして使えました。どちらもメインウエイトの内径は29.7φなので。ピッタリはまります。

対象商品 : 06941654
2022-06-15
用途: レコードプレーヤーのウエイト

ここのレビュー記事にYAMAHA GT-2000のサブウエイトにつかえるような書き込みがあったので、購入しました。
サイズはピッタリで、重量も純正のウエイトとほぼ同じでした。
トーンアームに傷がつくと大変なので樹脂製のイモネジ(M6x6)を同時購入して使ってます。
ネットで売られている互換品と比べてもコスパは高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06941541
2018-12-07
用途: アナログプレーヤーのアームのサブウェイト
サービス業

最高です。重さも重たくもなく、軽くもなく、仕様も高精度で満足です。
価格も安価で、この用途に使える事をしらない方は不幸です。
ありがとうごさまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 06941557
2019-02-13
用途: バップレの位置決め
その他業種

アンシュッツプレサイスのバップレ位置決めに使用。純正の位置決めパーツはすぐクルクル回ってしまうので…。
シャフトが直径15mmで本商品の内径15mmですが、スムーズに入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 06941313
2018-09-21
用途: 水平調整ボルトの抜け止めに使用
その他業種

全ネジボルトの端末の抜け止め防止として重宝しています。
セットカラーの厚みがもう少し薄くなればより使いやすいと感じます。

対象商品 : 06941697
2018-03-25
用途: プーリー止め
株式会社喜田アイデイア製造業

径の種類ははたくさんありますが、長さ(高さ)は一定なんのでロングが欲しい

対象商品 : 06941742
2017-08-02
用途: 回転機器シャフトの作成

ホームセンターに売っていない物なので有り難いです。内径・外形も選択出来て良い。精度も高く満足しています。

対象商品 : 06941654
2016-11-29
用途: 精密機器のパーツの固定
サービス業

こちらにある部品に合わせて製作したかのような収まりの良さがあるさすが日本製品だと再確認しました。包装も丁寧で到着も早く助かりました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする