※代表画像

SC0406A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733315 SC0406A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733315 SC0406A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733315

スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37733315 品番 SC0406A
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)12 寸法L(mm)6 面取径D1(Φmm)- 材質/処理アルミ(A2017) 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37733351
2024-08-05
用途:
ツマミの大径化
卸売・小売業

スピードコントローラ(https://www.monotaro.com/p/6133/6118/)のツマミが小さくて操作しづらいので、内径10mmのこれをつけたらピッタリでした。外径18mmしかないので、もう少し大きい25mmくらいのものがあると尚良しです。

対象商品:
37733351
2024-08-03
用途:
スピードメーターのツマミとして
卸売・小売業

固定用のイモネジが2箇所あるのですが、今回18個買ったうちの大部分が、両方または片方が外れていました。開封時に落として紛失しないか、ヒヤヒヤしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37733394
2021-09-05
用途:
ツマミの大径化
卸売・小売業

某製品のツマミが直径約15mmと小さく、少々回しづらいため内径16mmのSC1610Aを購入。被せてみたところ大きさピッタリ。アルミなので高級感もあり、見た目もバッチリです。

3人が参考にしています
対象商品:
37733324
2021-08-29
用途:
機械のビスドメ用スペーサー
建設業・工事業

厚みが12mm程度が適切なのですが、なんとか納まりました。

対象商品:
37733376
2020-11-13
用途:
スポーツスターのリアサス下部カラー
サービス業

内径が13oのカラーが意外と少なくてコレに辿り着きました。
リアサスボルトが1/2インチ(12.7o)なので専用品かコレかです。
スペーサーとしての使用であれば特段問題ないかと勝手な独断です。
装着した感じは狙った通りでした。
セットカラーなのでイモネジとソレ用の穴が開いてます。
ソレが無ければ理想の商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
37733421
2020-12-12
用途:
ウォッシュレットの取って用
教育・研究機関

長さがピッタリであり、仕上げ精度が良いので、見た目にも高品質に見えてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37733342
2021-02-16
用途:
シャフトバランス部位
料理工房 だん 様 (飲食業)

サイズも正確で、軽量アルミ製で、使いやすい材料です。

対象商品:
37733351
2020-10-08
用途:
点火プラグの突き出し量調整に使用

ロングリーチな点火プラグの突き出し量調整に使用。
モノタロウ以外で適した材質・サイズのカラーが無いため重宝した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする