※代表画像

SC1208A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733367 SC1208A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733367 SC1208A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733367 SC1208A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733367

スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37733367 品番 SC1208A
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥317
販売価格(税別)
288
内径B(Φmm)12 外径D(Φmm)22 寸法L(mm)8 面取径D1(Φmm)20 材質/処理アルミ(A2017) 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37733351
2024-08-05
用途:
ツマミの大径化
卸売・小売業

スピードコントローラ(https://www.monotaro.com/p/6133/6118/)のツマミが小さくて操作しづらいので、内径10mmのこれをつけたらピッタリでした。外径18mmしかないので、もう少し大きい25mmくらいのものがあると尚良しです。

対象商品:
37733351
2024-08-03
用途:
スピードメーターのツマミとして
卸売・小売業

固定用のイモネジが2箇所あるのですが、今回18個買ったうちの大部分が、両方または片方が外れていました。開封時に落として紛失しないか、ヒヤヒヤしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37733394
2021-09-05
用途:
ツマミの大径化
卸売・小売業

某製品のツマミが直径約15mmと小さく、少々回しづらいため内径16mmのSC1610Aを購入。被せてみたところ大きさピッタリ。アルミなので高級感もあり、見た目もバッチリです。

3人が参考にしています
対象商品:
37733324
2021-08-29
用途:
機械のビスドメ用スペーサー
建設業・工事業

厚みが12mm程度が適切なのですが、なんとか納まりました。

対象商品:
37733376
2020-11-13
用途:
スポーツスターのリアサス下部カラー
サービス業

内径が13oのカラーが意外と少なくてコレに辿り着きました。
リアサスボルトが1/2インチ(12.7o)なので専用品かコレかです。
スペーサーとしての使用であれば特段問題ないかと勝手な独断です。
装着した感じは狙った通りでした。
セットカラーなのでイモネジとソレ用の穴が開いてます。
ソレが無ければ理想の商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
37733421
2020-12-12
用途:
ウォッシュレットの取って用
教育・研究機関

長さがピッタリであり、仕上げ精度が良いので、見た目にも高品質に見えてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37733342
2021-02-16
用途:
シャフトバランス部位
料理工房 だん 様 (飲食業)

サイズも正確で、軽量アルミ製で、使いやすい材料です。

対象商品:
37733351
2020-10-08
用途:
点火プラグの突き出し量調整に使用

ロングリーチな点火プラグの突き出し量調整に使用。
モノタロウ以外で適した材質・サイズのカラーが無いため重宝した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする