※代表画像

SC0306X スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37733464 SC0306X スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37733464 SC0306X スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37733464

スタンダードセットカラー 樹脂(POM)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37733464 品番 SC0306X
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
内径B(Φmm)3 外径D(Φmm)10 寸法L(mm)6 面取径D1(Φmm)- 材質/処理樹脂(POM) 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM3×3 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37733552
2023-04-03
用途:
車両メンテ

スズキ車のシフトワイヤーに加工して使用(自動車)純正よりスムーズになったかな?

対象商品:
37733507
2015-02-19
用途:
既存品の交換用に

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする