※代表画像

SC0406CP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733595 SC0406CP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733595 SC0406CP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733595

セットカラー 2穴付タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37733595 品番SC0406CP2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は内径B・材質/処理など48種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)18 寸法L(mm)6 寸法P.C.D.(mm)12 寸法S(Φmm)3.4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM3×3 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37733954
2024-08-07
用途:
回転軸のハンドル抜けどめ

もう少しサイズにラインナップがあれば更に良いと思いましたり

対象商品:
37733814
2023-05-18
用途:
機械メンテナンス。ベアリング交換
その他業種

穴精度も問題なかった。価格の割には機能も充分でコストパフォーマンスが高い。

対象商品:
37733631
2020-07-29
用途:
モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社 様

インダクションモータの変速機構を自作するときに使用。Cシャフトに自作の木製プーリーを固定するとき、2穴から木ネジで固定するには、この製品しか選択肢がなかった。
本来の使用方法と違うのかもしれないが、用途にピッタリだったので購入した。できればもう少し大きな外径のものもあれば良かった。今後もリピートオーダーする予定です。

対象商品:
37733683
2019-04-05
用途:
自作ジグ

特に問題なし。思った通りの使用感。ブラックフェースが良い。

対象商品:
37733631
2014-09-02
用途:
木工用ローラーの修繕に使用

木工用ローラーの軸とフルオートノブの軸を接続するためにこの製品を2個使用しました。しっかり接続できました。後で考えてみると、カップリングでも接続可能だと気づきましたが、この製品2個の方が安価だと思います。

対象商品:
37733622
2014-02-12
用途:
自作「綿繰り機」のハンドル部で使用

2穴の4.5Φを5mmのタップにしてハンドル部に固定し、8mmのシャフトに取り付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする