曜日別特売
SC1010SP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733954

※代表画像

SC1010SP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733954
SC1010SP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733954
SC1010SP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733954
SC1010SP2 セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37733954

セットカラー 2穴付タイプ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質/処理ステンレス(SUS304)注文コード37733954品番SC1010SP2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)10外径D(Φmm)26寸法L(mm)10寸法P.C.D.(mm)19寸法S(Φmm)4.5材質/処理ステンレス(SUS304)仕様止めネジ2本種別スタンダード締付ねじM4×4RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37733954
2024-08-07
用途: 回転軸のハンドル抜けどめ

もう少しサイズにラインナップがあれば更に良いと思いましたり

対象商品 : 37733814
2023-05-18
用途: 機械メンテナンス。ベアリング交換
その他業種

穴精度も問題なかった。価格の割には機能も充分でコストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 37733631
2020-07-29
用途: モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社

インダクションモータの変速機構を自作するときに使用。Cシャフトに自作の木製プーリーを固定するとき、2穴から木ネジで固定するには、この製品しか選択肢がなかった。
本来の使用方法と違うのかもしれないが、用途にピッタリだったので購入した。できればもう少し大きな外径のものもあれば良かった。今後もリピートオーダーする予定です。

対象商品 : 37733683
2019-04-05
用途: 自作ジグ

特に問題なし。思った通りの使用感。ブラックフェースが良い。

対象商品 : 37733631
2014-09-02
用途: 木工用ローラーの修繕に使用

木工用ローラーの軸とフルオートノブの軸を接続するためにこの製品を2個使用しました。しっかり接続できました。後で考えてみると、カップリングでも接続可能だと気づきましたが、この製品2個の方が安価だと思います。

対象商品 : 37733622
2014-02-12
用途: 自作「綿繰り機」のハンドル部で使用

2穴の4.5Φを5mmのタップにしてハンドル部に固定し、8mmのシャフトに取り付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする