※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37734183 品番 CP96SDC125-100
参考基準価格(税別)¥46,920 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動 ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする