※代表画像

SC0306CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734216 SC0306CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734216 SC0306CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734216

セットカラー 4穴付タイプ

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)3 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37734216 品番SC0306CP4
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は内径B・材質/処理など49種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)3 外径D(Φmm)17 寸法L(mm)6 寸法P.C.D.(mm)11 寸法S(Φmm)3.4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 仕様六角穴付止めネジ(くぼみ先)1本 種別スタンダード 締付ねじM3×3 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1
注意
※内径Bが3mm/4mm/5mmは止めネジ1本です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37734243
2021-12-09
用途:
ウォームホイールの固定用
クドウシステムズ 様 (製造業)

購入したウォームホイールに止めねじが無く、どうしようかと考えているときにこれを見つけ、抱き合わせにして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37734261
2020-10-19
用途:
自作機械の部品として使用
エステック株式会社 様

市販品がないので、土ふるい機を自作しているが、スライダークランクを合板で製作する際、木製プーリと軸を固定するには、このカラーを使うのが一番良い。大変重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
37734261
2018-05-23
用途:
機械組み立て時
製造業

4つ穴で、セットが90°なのでしっかりと固定ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
37734252
2017-04-28
用途:
木工旋盤のプーリーと軸を固定する。
西村木工 様 (建設業・工事業)

とても役立つ部品でした。4穴の径が大きく色々なネジが使えるのは良いのですが、鍋より、皿が使える仕様の方が良かったと思います。穴が大きいため、ふさげる鍋頭が大きすぎるので、そちら側にはベアリングは使えませんね。本来のセットカラーの用途を離れるように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37734295
2017-04-27
用途:
自作工具

自作工具での使用しました、とてもいい部品だと思います。
硬度精度もいいです

1人が参考にしています
対象商品:
37734304
2015-08-19
用途:
作業機械部品の固定
山口農機サービス 様

素材もしっかりしていて、思った仕事してくれます。
次回も購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
37734313
2014-11-25
用途:
シャフトの固定

しっかりした作りです、ですが300円代で買えればいいのですが。

対象商品:
37734277
2014-08-20
用途:
牧柵器のワイヤー巻き取り器の軸受け

牧柵器のワイヤー巻取り器に使っていますが、4穴なので5mmタップで螺子を切り、ワイヤーホルダー交換と固定が簡単に出来るようになりました。これまでは、何百mもあるワイヤーを手で持って巻き取っていましたが、同時購入のベアリングホルダ 丸フランジタイプを使い軽トラックの
荷台に取り付け巻き取りが便利になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする