SC0607MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735092

 

SC0607MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735092 SC0607MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735092 SC0607MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735092

セットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37735092 品番SC0607MB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

仕様止めネジ2本 寸法L(mm)7.5 寸法L1(mm)2.5 外径D(Φmm)13 寸法D1(Φmm)9.2 内径B(Φmm)6 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 締付ねじM3×3 締付ねじ数量(本)2 適合ベアリング626ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37735092 SC0607MB2 35726214 SC0607MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 1個 448 税込493 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする