ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 引手・手掛け
バーラムツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37735656
品番
26814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
付属品
ISOトラス4×25mm
材質
亜鉛ダイカスト
色
AS色(メッキ)
適合板厚(mm)
17〜20
呼称
小