ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 引手・手掛け
スマート取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37735866
品番
26862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
131×24×11
色
ホワイト
ビスピッチ(mm)
117.5
付属ビス有無
あり(3.5×19)