ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの フック(吊り金具)
強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
37736390
品番
32505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
磁力の強いネオジムマグネットを採用
マグネット面にすべり止めゴムが付いているのでずり落ちにくい
フック面は360度回転します
材質
スチール、ゴム、ネオジムマグネット
色
ホワイト
径(Φ)
15
耐荷重(kg)
【垂直】0.5
水平耐荷重(kg)
1.5