強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37736426 品番 32509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

磁力の強いネオジムマグネットを採用
マグネット面にすべり止めゴムが付いているのでずり落ちにくい
フック面は360度回転します

材質スチール、ゴム、ネオジムマグネット ブラック 径(Φ)20 耐荷重(kg)【垂直】1 水平耐荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする