レール収納システム用オプションパーツ フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード37736521 品番32602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん
マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます
パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です
ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください
マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます
壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します
レール収納システム専用部材
小物などをひっかけておくためのフック

用途
デスク周り、浴室、キッチンなど
文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に
材質ABS樹脂、アルミ 種類フック 荷重(g)【垂直】500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする