※代表画像

SC0808CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736562 SC0808CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736562 SC0808CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736562 SC0808CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736562

セットカラー Dカットネジ付タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)8 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37736562 品番SC0808CTN
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は内径B・材質/処理など24種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)22 寸法E(mm)17 寸法H1(mm)7 寸法H2(mm)6 寸法L(mm)8 寸法M1(mm)M3 寸法P(mm)13 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37736614
2018-02-28
用途:
保持部品
株式会社テルミック 様

従来はカラーを溶接していたが、コストダウンになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする