32712 ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック 37736731

32712 ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック 37736731
32712 ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック 37736731
32712 ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック 37736731

ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様全かぶせ(ダンパー内蔵)注文コード37736731品番32712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます

仕様全かぶせ(ダンパー内蔵)その他キャッチ付材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)105付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
注意
※スライド蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その他扉についているすべてのスライド蝶番を取り替えてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする