※代表画像

SC5025SK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37737025 SC5025SK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37737025 SC5025SK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37737025 SC5025SK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37737025

セットカラー キー溝付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)50 材質/処理ステンレス(SUS304) 注文コード37737025 品番SC5025SK
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は内径B・材質/処理など24種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)50 外径D(Φmm)79 寸法L(mm)25 キー溝幅F(mm)14.5 キー溝幅G(mm)54 面取径D1(Φmm)65 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スタンダード 締付ねじM10×12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする