※代表画像

SC0610CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737034 SC0610CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737034 SC0610CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737034

セットカラー キー溝・4穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37737034 品番 SC0610CKP4
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)22 寸法L(mm)10 寸法P.C.D.(mm)15 寸法S(Φmm)4.5 キー溝幅F(mm)2.5 キー溝幅G(mm)7.2 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする