※代表画像

SC3515CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737131 SC3515CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737131 SC3515CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737131 SC3515CKP4 セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 37737131

セットカラー キー溝・4穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37737131 品番 SC3515CKP4
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法L(mm)15 寸法P.C.D.(mm)47 寸法S(Φmm)6.6 キー溝幅F(mm)10.5 キー溝幅G(mm)38.8 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする