ハイロジック
ハイロジックの OA関連金物
ハイロジックの 配線孔キャップ
配線グロメット 木製用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
仕様
丸型/小
注文コード
37737257
品番
57508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ
コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます
デスクやなどに
仕様
丸型/小
材質
樹脂
色
ライトグレー
タイプ
木製用
下穴径(Φmm)
46