強力吸着窓ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37737406 品番58030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに
密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです
ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です
簡単に取り付けられ外れにくい
穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい
洗って繰り返し使用可能です
ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です
サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します

材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート 寸法(mm)【吸盤】70×65
注意
※使用できない場所:密着ジェルがなじまず隙間ができる凸凹や溝、吸盤の吸着面が真空を保てない所、水がしみこ所、空気や水を通す所、吸着面の下地が湾曲している所、薄板ガラスの素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性がある場所
※無塗装の木や壁、コンクリート、レンガ、壁紙など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする