ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの フック(吊り金具)
ツールフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
10
形状
L型
注文コード
37737458
品番
58591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
掛けるものを痛めないラバー付きのフック
フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい
材質
鉄+PVC
形状
L型
規格
M
耐荷重(kg)
10
付属ビス有無
あり(タッピング6×35mm)