SCS3015C スリットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37737472

 

SCS3015C スリットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37737472
SCS3015C スリットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37737472

スリットカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37737472品番SCS3015C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
基本形状のスリットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

寸法A(mm)-内径B(Φmm)30外径D(Φmm)55寸法L(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)20寸法Y(mm)10材質/処理鉄(S45C)/黒染め質量(g)183締付ねじM6×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37737472SCS3015C06942214SCS 3015CSCS3015C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 06942214スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする