ツールダブルパイプフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37737501 品番 58595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きなものもつれる、大型のフック
2個併用することでパイプをわたして使用できます
フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして
板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして
使用ビスにより耐荷重が異なります

材質鉄+PVC 規格パイプフック(Mサイズ) 耐荷重(kg)20(M8使用時)、10(M5使用時) 寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8 取付ビスM8:2本、M5:3本
注意
※ビスの長さは30mm以上をご使用ください。
※取付ビスは別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする